Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 1/152 mm

Artikelnummer: 674200 1/152

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
444 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 851/4 Z PH
Kruiskopmaat 1
totale lengte 152 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674200 1/152
EAN/GTIN 4013288191861
Nummer fabrikant 05059766001

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf maat 3/89 met doorlopende zeskantsteel.
Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.