Uitvoering:
De 29 mm lange TY®-bits hebben door de extra lengte van 4 mm ten opzichte van 25 mm-bits een langere torsiezone en hierdoor een langere levensduur. Ideaal voor boor- en slagschroefmachines met groot vermogen. Dankzij het opbergen in de kunststof houder BitBuddy® is een comfortabele bediening met één hand mogelijk met directe opname van de bits van de houder in de schroefmachine.
Voordeel:
De kleurige bits zijn snel en eenvoudig vindbaar en kunnen dankzij de gekleurde mantel met UV-licht ook in het donker goed worden gevonden.
Inhoud:
Bits, lengte 29 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Resp. 1 st. gr. PZ2; PZ3
Bits, lengte 29 mm, C 6,3 voor binnen-TORX®: Resp. 1 st. gr. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bithouder: 1 st.
Tip:
Een geschikte UV-zaklamp led / UV vindt u onder nr.
081518 UV-LED.