TY® bit-assortiment, 8-delig, 1/4 inch C 6,3 29 mm 8

Artikelnummer: 674163 8
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 8
Bit lengte 29 mm
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674163 8
EAN/GTIN 4010995421373
Nummer fabrikant 42137

Omschrijving

Uitvoering:

De 29 mm lange TY®-bits hebben door de extra lengte van 4 mm ten opzichte van 25 mm-bits een langere torsiezone en hierdoor een langere levensduur. Ideaal voor boor- en slagschroefmachines met groot vermogen. Dankzij het opbergen in de kunststof houder BitBuddy® is een comfortabele bediening met één hand mogelijk met directe opname van de bits van de houder in de schroefmachine.

Voordeel:

De kleurige bits zijn snel en eenvoudig vindbaar en kunnen dankzij de gekleurde mantel met UV-licht ook in het donker goed worden gevonden.

Inhoud:

Bits, C 6,3, voor Phillips: 1 St. PH2
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. gr. PZ1; PZ2; PZ3
Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX15; TX20; TX25
Bithouder: 1 st.

Tip:

Een geschikte UV-zaklamp led / UV vindt u onder nr. 081518 UV-LED.