MARTOR TRIMMING MESJE 674 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 674.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674.50
EAN/GTIN 4002632921391
Nummer fabrikant 674.50
L-nummer L60170 289

Omschrijving

Omschrijving:

Verwijder het trimblad NR. 674 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is 30,5 mm lang, 8,8 mm breed en 0,50 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

Verwijder het trimblad NR. 674 is verkrijgbaar onder bestelnummer 674,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, GRAFIX piccolo.
    Knippen:
    Speciale kenmerken van het slijpblad

    :
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm ontbraamd blad
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.