Omschrijving:
echte éénhandbediening Optimale krachtoverbrenging. Ergonomisch gevormde grepen voor moeiteloos, langdurig gebruik. Geringe handkracht ook bij maximale belasting. Stapsgewijs snijden met een braamvrije snede, kan in iedere snijpositie gelost worden. Blokkeerpal.
individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V
V 8091-500: meeraderige kabels max. Ø 52 mm (2.1/32″)
nr. V 8091-500: meerdraadskabels max. Ø 52 mm (2.1/32″)
Kenmerk:
- Totale lengte [mm]: 280 mm
- Materiaal handvat: Kunststof geïsoleerd
- Kabeldiameter: Massieve kabels max. Ø 25 mm (1″), geslagen kabels max. Ø 32 mm (1.1/4″)
- Materiaal: Hoogwaardig speciaal staal
- 1000 V geïsoleerd: ja
- naderhand instelbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen