Telefoontang 200 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6722970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6722970
EAN/GTIN 4010886672297
Nummer fabrikant 6722970
L-nummer L60160 4970

Omschrijving

Omschrijving:

met de 45° gebogen punten kan om hoeken worden gegrepen
met scherpe punt voor veilig werken ook wanneer er weinig ruimte is
Met fijne punt

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte ronde bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 70 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
  • Dikte tip: 2,8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • met snijkant: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen