Omschrijving:
- Kracht-zijsnijtangen met aangebouwde scharnier voor het knippen van alle soorten draad
- Diepsgesmeed, gemaakt van gehard en gehard gereedschapsstaal
- Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC
- halfronde, compacte kop, verchroomd
- met 2-componenten handgreep
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749
Kenmerk:
- breedte mm (b): 64 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Grepen: 2-componentenhandgrepen
- Hoogte mm (h): 30 mm
- Hoofd: verchroomd
- Kopbreedte mm (W3): 32 mm
- Kopdikte mm (T2): 12 mm
- Lengte mm (L): 200 mm
- Snijlengte mm (L4): 20 mm
- Gewicht (g): 300 g