Omschrijving:
- Zijsnijtang met halfronde kopvorm voor het snijden van kabels en zachte en harde draden, inclusief pianodraad
- Snijkanten met snijkantafschuining
- Tempered gereedschapsstaal, gesmeed
- Snijkanten extra inductief gehard tot ca. 64 HRC
- Verchroomde kop
- Met 2-componenten handgrepen
- DIN ISO 5749 Form B
Kenmerk:
- breedte mm (b): 59 mm
- DIN: DIN ISO 5749 vorm B.
- Grepen: 2-componentenhandgrepen
- Hoogte mm (h): 22 mm
- Vaste draad (3): 1,8 mm
- Hoofd: verchroomd
- Kopbreedte mm (W3): 20 mm
- Kopdikte mm (T2): 11 mm
- Lengte mm (L): 140 mm
- Middelharde draad (2): 2,5 mm
- Pianodraad (4): 2,6 mm
- Fysieke lengte [mm]: 146 mm
- Snijlengte mm (L4): 19 mm
- Zachte draad (1): 3 mm
- Gewicht (g): 180 g