Telefoontang 200 mm 2C-greep

Artikelnummer: 6719670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6719670
EAN/GTIN 4010886671962
Nummer fabrikant 6719670
L-nummer L60160 1678

Omschrijving

Omschrijving:

Platte ronde, lange bekken, rechte grijpoppervlakken, getand
Tbv vasthoud-, grijp-, buig- en snijwerk
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 75,7 mm
  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 205 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Kopbreedte 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,7 mm
  • Dikte tip: 2,8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen