PDJNL 1616X-07S Lever Lock Tools Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 6712885
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6712885
EAN/GTIN 7291075352924
Nummer fabrikant 6712885
L-nummer L23990 127

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 120 mm, koplengte (LH) 18 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) DNGP 07
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen