Doorslijpschijf 400x4,3x22,23 mm recht A24Q PREMIUM Rails

Artikelnummer: 671090
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 671090
EAN/GTIN 9003176710903
Nummer fabrikant 671090
L-nummer L50140 896

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT HANDMACH.
  • Specificatie : A24Q-BFPRAIL /100
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 4,3 x 22,23 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 4.3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Rails
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Het product biedt zo kort mogelijke doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
  • Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt
  • Optimale standtijd en stevigheid
  • Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Toepassing:

  • Voor het doorslijpen van rails
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen