Tang voor binnenspannende borgringen, gebogen, 85-140 mm

Artikelnummer: 6704640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6704640
EAN/GTIN 4010886670460
Nummer fabrikant 6704640

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5256 vorm D
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 302 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 65 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: zwart gelakt
  • Tip Ø: 3,2 mm
  • Asdiameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Asdiameter [mm]: 85-140
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen