Tang voor binnenspannende borgringen, recht, 12-25 mm

Artikelnummer: 6703320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6703320
    EAN/GTIN 4010886670330
    Nummer fabrikant 6703320
    L-nummer L60160 615

    Omschrijving

    Omschrijving:

    DIN 5256 vorm C
    gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

    Kenmerk:

    • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
    • Totale breedte [mm]: 45 mm
    • Totale hoogte [mm]: 11 mm
    • Totale lengte [mm]: 140 mm
    • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
    • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
    • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
    • Oppervlak: zwart gelakt
    • Tip Ø: 1,3 mm
    • Asdiameter [inch]: 3/8-1
    • Asdiameter [mm]: 12-25
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen