Tang voor buitenspannende borgringen, recht, 40-100 mm

Artikelnummer: 6701620
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6701620
EAN/GTIN 4010886670163
Nummer fabrikant 6701620
L-nummer L60160 613

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5254 vorm A
met openingsveer
met klembeveiliging
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 128 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 233 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 69 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-warmtebehandeld staal
  • Oppervlak: zwart gelakt
  • Tip Ø: 2,3 mm
  • Asdiameter [inch]: 1.5/8-4
  • Asdiameter [mm]: 40-100
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen