Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm, Torx®-profiel: TX5

Artikelnummer: 669935 TX5
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/9 C TORX®
Torx®-profiel TX5
3 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 44 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfprofiel Halfmoon
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669935 TX5
EAN/GTIN 4013288113580
Nummer fabrikant 05345351001

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Schroevendraaierhouder nr. 669931.

Tip:

Meer bits onder 669933669936.