Steel voor Phillips halfmoon, 4 mm 0

Artikelnummer: 669933 0
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 851/9 C
    Kruiskopmaat 0
    1,8 mm
    Meslengte 20 mm
    totale lengte 44 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
    Aandrijfprofiel Halfmoon
    Producttype Schroevendraaierdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 669933 0
    EAN/GTIN 4013288112743
    Nummer fabrikant 05135272001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal.

    T.b.v.:

    Schroevendraaierhouder nr. 669931.
    Elektronica-schroevendraaiersets nr. 669630 / 669930.

    Tip:

    Meer bits onder 669933669936.