Spanningzoeker 3 mm

Artikelnummer: 6698650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6698650
EAN/GTIN 4010886669860
Nummer fabrikant 6698650
L-nummer L60160 4353

Omschrijving

Omschrijving:

met kabel en krokodil-klem
met kabel en krokodil-klem

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met kabel en krokodillenklem
  • Totale lengte [mm]: 115 mm
  • Lengte van het blad: 55 mm
  • Meetbereik [Volt]: 6-24
  • Bladbreedte [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Batterijen inbegrepen: geen
  • Enkelvoudige test met 10.000 V AC: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen