VDE-Kabelmes

Artikelnummer: 6698490
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6698490
EAN/GTIN 4010886669846
Nummer fabrikant 6698490
L-nummer L60160 4456

Omschrijving

Omschrijving:

met klingbeschermer
met klingbeschermer
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Kenmerk:

  • Ontwerp: VDE-geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, met beschermkap
  • Totale lengte [mm]: 203 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Lengte van het blad: 40 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Gebruik/toepassing: Voor het snijden en strippen van kabels voor natte ruimtes
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Intrekbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen