Schroevendraaier voor Pozidriv met slagkap 1

Artikelnummer: 668305 1
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 918 SPZ
    Kruiskopmaat 1
    voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
    Meslengte 80 mm
    totale lengte 178 mm
    Zeskant voor sleutel 8 mm
    Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
    Slagkap ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 668305 1
    EAN/GTIN 4013288017772
    Nummer fabrikant 05017050001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat, slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen (behalve maat 4) en slagkap. 6-Kant steel, speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat, 6-kant aanzet voor sleutel. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten.