Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat 1

Artikelnummer: 667800 1
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 178 mm
Zeskant voor sleutel 8 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667800 1
EAN/GTIN 4013288102225
Nummer fabrikant 05002855002

Omschrijving

Uitvoering:

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; punten met diamantcoating. Nicromatt-verchroomd oppervlak.