{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kruiskopmaat | 2 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
voor schroef-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Meslengte | 100 mm | |
totale lengte | 205 mm | |
Punt | zwart | |
Zeskant voor sleutel | 10 mm | |
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld, verchroomd | |
Bedieningszeskant | ja | |
korte schroevendraaiers | nee | |
gereduceerde steel-⌀ voorzijde | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 667712 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013631 | |
Nummer fabrikant | 667712 2 |