Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 3

Artikelnummer: 667702 3
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
484 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 3
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 270 mm
Punt zwart
Zeskant voor sleutel 13 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld, verchroomd
Bedieningszeskant ja
korte schroevendraaiers nee
gereduceerde steel-⌀ voorzijde nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667702 3
EAN/GTIN 4067263013594
Nummer fabrikant 667702 3

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Met 6-kant aanzet voor sleutel.