Klauwsleutel 36 mm

Artikelnummer: 6671020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6671020
EAN/GTIN 4010886667101
Nummer fabrikant 6671020
L-nummer L60160 2054

Omschrijving

Omschrijving:

haakse klauwsleutel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
Levering zonder wringstaaf

Kenmerk:

  • 26 D: 18
  • Boring Ø [mm]: 19 mm
  • Groef Ø 1: 18,00 mm
  • diameter 1 [mm]: 19,0
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 68,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 31,5 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • Gebruik/toepassing: Voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.