Assortiment elektro-schroevendraaiers Slim, 6-delig voor sleuf en Phillips, volledig geïsoleerd 4/2

Artikelnummer: 667072 4/2
Korting
71,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic VDE
Aantal schroevendraaiers 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667072 4/2
EAN/GTIN 7610733273843
Nummer fabrikant PB 5542.SL

Omschrijving

Uitvoering:

Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en slagvaste kern van polypropyleen. Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Gereduceerde steel-⌀ met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-⌀ = isolatie-⌀ in het voorste steelgedeelte).

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf Slim nr. 663003 gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668372 gr. 1 en 2.