Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ PH 2

Artikelnummer: 6666880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6666880
EAN/GTIN 4010886666685
Nummer fabrikant 6666880
L-nummer L60160 2329

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
punt volgens DIN ISO 8764-1 PH

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Kruisgleuf (PH): 2
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 55 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 23,0 mm
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen