Verloopstuk 1″ - 3/4″

Artikelnummer: 6657460
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6657460
EAN/GTIN 4010886665749
Nummer fabrikant 6657460
L-nummer L60160 3458

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen