Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ 8x1,2 mm

Artikelnummer: 6656060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6656060
EAN/GTIN 4010886665602
Nummer fabrikant 6656060
L-nummer L60160 2803

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend
snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte sleuf: 8,0
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 22,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 60 mm
  • Dikte van het blad: 1,2 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 22,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen