Slagschroevendraaier 1/2″

Artikelnummer: 6654440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Boutuitdraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6654440
    EAN/GTIN 4010886665442
    Nummer fabrikant 6654440
    L-nummer L60160 1872

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bijzonder geschikt voor het losdraaien van de schroeven door middel van hamerslagen
    1/2″-aandrijfvierkant voor slagmoer-dopsleutels
    mangaan-gefosfateerd

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • diameter 1 [mm]: 34,0
    • Totale lengte [mm]: 123 mm
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen