{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkantbreedte | 2,5 mm | |
Meslengte | 55 mm | |
totale lengte | 132 mm | |
Testbereik | 150 V - 250 V | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Materiaal handgreep | Kunststof | |
Clip | ja | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 665014 2,5 | |
EAN/GTIN | 3831007678612 |