Inwendige rondslijpschijf 25x25x6 mm vorm 5 97A802I5V112/80

Artikelnummer: 664737
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664737
EAN/GTIN 9003176647377
Nummer fabrikant 664737
L-nummer L50140 1216

Omschrijving

Omschrijving:

Dit keramisch gebonden inwendig-rondslijpgereedschap is een kosteneffectief alternatief voor CBN-gereedschappen en biedt een goede verspaningscapaciteit. Het AT60-mengsel van sinterkorund is geschikt voor universeel gebruik. U vindt het juiste gereedschap voor uw vereisten in ons brede assortiment.

Kenmerk:

  • Form: 5 SL.SCH. MET EENZ. UITSPARING
  • Specificatie : 12 X 13
  • Afmeting (D x T x H): 25 x 25 x 6 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 6 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Gemakkelijk te profileren
  • Breed gamma
  • Hoge vormvastheid

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen