Slijpsegment vorm 3109 103x38x200 mm 89A362I8AV2

Artikelnummer: 664654
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664654
EAN/GTIN 9003176646547
Nummer fabrikant 664654

Omschrijving

Omschrijving:

Segmenten voor oppervlakslijpen worden gemaakt van mengsels van sinterkorund (zoals 454A) voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS of 50A en 89A voor zachte en laaggelegeerde staalsoorten. Ze bieden een hoge verspaningscapaciteit en een zelfscherpend effect.

Kenmerk:

  • Form: 3109 00075 SLIJPSEGMENT
  • Specificatie : SD33A 362 II8P VK3 F
  • Afmeting (B / A x C x L): 103 / 94 x 38 x 200 mm
  • diameter: 103 mm
  • Sterkte: 38 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Koel slijpend
  • Zelfscherpend
  • Hoge verspaningscapaciteit

Toepassing:

  • Voor het slijpen van werkstukken gemaakt van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen