Pendel vlak slijpwiel 300x40x127 mm 1 C801H8AV18/50

Artikelnummer: 664530
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664530
EAN/GTIN 9003176645304
Nummer fabrikant 664530

Omschrijving

Omschrijving:

De siliciumcarbideschijf is een kosteneffectieve variant voor het nabewerken van wolfraamcarbide. De schijf komt geheel tot zijn recht bij het bewerken van gietijzer en non-ferrometalen. Deze siliciumcarbideschijf is met name een goede optie voor het bewerken van genitreerde werkstukken met eenvoudige profielen of thermisch gespoten slijtlagen, omdat de schijf kan worden geprofileerd met standaard dresdiamant.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 801 H8A V18 /50
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 40 x 127 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 40 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, Hardmetaal

Voordeel:

  • Goede prijs-prestatieverhouding
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gietstukken en non-ferrometalen, maar ook voor ondergeschikte toepassingen op carbide
  • Voor nitridewerkstukken met eenvoudige profielen of slijtvaste spraylegeringen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen