Connector 3/4″-1/2″ 47 mm

Artikelnummer: 6644A
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
    Producttype Verbindingsdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6644A
    EAN/GTIN 4991644170012
    Nummer fabrikant 6644A
    L-nummer L60050 1508

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 47 mm
    Dimensie D2: 3/4″
    D1: 1/2″
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 1/2″
    Buiten vierkant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen