Elektronica-schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat 3,5 mm

Artikelnummer: 664400 3,5
op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 3,5 mm
Steelaanduiding 1
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 90 mm
totale lengte 205 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664400 3,5
EAN/GTIN 7610733086306
Nummer fabrikant 160.1-90

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke steel met vlakparallel, smaller toelopend blad. Handvat vantransparante, slagvaste kunststof.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, vernikkeld en verchroomd, zwart blad.