Schroevendraaier voor sleuf, kort 6,5 mm

Artikelnummer: 664100 6,5
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic
Bladbreedte b 6,5 mm
Steelaanduiding 4
Bladdikte a 1 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 75 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664100 6,5
EAN/GTIN 7610733086221
Nummer fabrikant 135.4-30

Omschrijving

Uitvoering:

‘Classic’-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). gesmede, vlakparallelle steel.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 5265B.

Materiaal:

Steel van speciale PB Swiss Tools-legering, vernikkeld en verchroomd; zwart blad.
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen