Ronde vijl keramische binding 10x100 mm 89A FEINA400

Artikelnummer: 664
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664
EAN/GTIN 9003170006644
Nummer fabrikant 664
L-nummer L50140 961

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.

Kenmerk:

  • Form: 9030 SLIJPVIJL, ROND
  • Specificatie : 89AFEIN
  • Afmeting (D x L): 10 x 100 mm
  • diameter: 10 mm
  • Sterkte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 400
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen gemaakt van staal, roestvrij staal en hardmetaal in de hout- en machinebouw
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleuring: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen