Insteekringsleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 17 ∙ 47 mm

Artikelnummer: 6630C-17
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
Breedte b 27 mm
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6630C-17
EAN/GTIN 4000896028900
Nummer fabrikant 6630C-17
L-nummer L60140 339

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 47 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 13 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 27 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen