Insteekringsleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 16 ∙ 46.5 mm

Artikelnummer: 6630C-16
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
    Breedte b 26 mm
    Steekmaat S 17,5 mm
    Insteekschacht 9×12 mm
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6630C-16
    EAN/GTIN 4000896028894
    Nummer fabrikant 6630C-16
    L-nummer L60140 355

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: 16 mm
    • Afmetingen / lengte: 46.5 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
    • Kopdikte a: 13 mm
    • Kopdikte (a1): 14.5 mm
    • Kopbreedte b: 26 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen