Opsteekringsleutel ∙ Diameter ⌀ 21 / 26 mm ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 41 ∙ 138.5 mm

Artikelnummer: 6630A-41
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
Breedte b 63 mm
Steekmaat S 70 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6630A-41
EAN/GTIN 4000896189625
Nummer fabrikant 6630A-41
L-nummer L60140 4261

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bediening HAZET momentsleutel 6145-1CT (na het verwijderen van de opsteek-omschakelratel)
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Diameter ⌀ 21 / 26 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 41 mm
  • Afmetingen / lengte: 138.5 mm
  • Diameter: 63 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.7 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 70 mm
  • Kopbreedte b: 63 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen