Dopsleutel-set 1/4″ in 1/3 ES module

Artikelnummer: 6626230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6626230
EAN/GTIN 4010886662625
Nummer fabrikant 6626230
L-nummer L60160 72

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig

Kenmerk:

  • opslag: ES plastic module
  • totale breedte [mm]: 158 mm
  • totale lengte [mm]: 310 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Inhoud voor zinnen: 1500 E-20 L20 420 520 5.520 620 720 820 920 1020 1120 1220 1320 1420872090-420952098IN 20 3 IN 20 4 IN 20 5 IN 20 6IN 20 82093 U-10ITX 20 T10ITX 20 T15ITX 20 T20ITX 20 T25ITX 20 T27ITX 20 T30ITX 20 T40ITX 20 T8ITX 20 T9TX 20 E10TX 20 E4TX 20 E5TX 20 E6TX 20 E7TX 20 E8
  • materiaal: ABS-kunststof
  • nominale breedte [mm]: 158 mm
  • nominale lengte [mm]: 310 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.