{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 3334 | |
Bladbreedte b | 8 mm | |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Meslengte | 175 mm | |
totale lengte | 287 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662500 8 | |
EAN/GTIN | 4013288107374 | |
Nummer fabrikant | 05032006001 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Genormaliseerde schroevendraaier ‘Stainless’ voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 287 mm | 295 mm |
Meslengte | 175 mm | 175 mm |
Bladbreedte b | 8 mm | 8 mm |
Bladdikte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |