Ringsleutelset

Artikelnummer: 6621190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6621190
EAN/GTIN 4010886662113
Nummer fabrikant 6621190
L-nummer L60160 66

Omschrijving

Omschrijving:

Geleverd in 1500 ES-modules
Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
Olie- en zuurbestendig
Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar.

Kenmerk:

  • Opslag: ES kunststof module
  • Totale breedte [mm]: 158 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Materiaal: ABS kunststof
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen