Omschrijving:
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
grote bergruimte met jaloezie
veiligheid door hielbescherming voor personen
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
Veiligheid door hielbescherming
geperforeerde achterwand met vierkante gaten 10 x 38 mm voor het hangend opbergen van toebehoren en/of gereedschap
Achterwand met vierkante perforatie 10 x 38 mm
gescheiden vergrendeling van laden en roldeur door cilindersloten
5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
Draagvermogen per lade 40 kg
Totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
- Aantal lengteverdelers: 3
- Aantal dwarsverdelers: 2
- Aantal laden: 5
- Werkhoogte: 900
- Werkbladafmeting [metrisch]: 2000 x 875 x 40 mm
- Dikte werkblad [mm]: 40 mm
- Ontwerp: Combinatie werkbank met kast
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 2.000 mm
- Totale hoogte [mm]: 1.790 mm
- Totale lengte [mm]: 875 mm
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- Type lade:
- 3x type 1, h. = 79 mm
- 1x type 2, h. = 160 mm
- 1x type 3, h. = 180 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 2000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Aantal legborden: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen