Omschrijving:
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
draagvermogen per lade 40 kg
de vrij toegankelijke opslagruimte onder het werkblad is beveiligd met een stabiele metalen jalouzie
gescheiden vergrendeling van laden en jaloezie door cilindersloten
Veiligheid door hielbescherming
GEDORE blauw
Achterwand met vierkante perforatie 10 x 38 mm
gescheiden vergrendeling van laden en roldeur door cilindersloten
5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
Draagvermogen per lade 40 kg
Totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
- Aantal lengteverdelers: 3
- Aantal dwarsverdelers: 2
- Aantal laden: 5
- Dikte werkblad [mm]: 40 mm
- Ontwerp: Werkbank met rolluik van plaatstaal
- Kleur: GEDORE blauw
- Totale breedte [mm]: 2.000 mm
- Totale hoogte [mm]: 900 mm
- Totale lengte [mm]: 875 mm
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- Type lade:
- 3x type 1, h. = 79 mm
- 1x type 2, h. = 160 mm
- 1x type 3, h. = 180 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 2000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen