{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | multicraft | |
Bladbreedte b | 10 mm | |
Steelaanduiding | 6 | |
Bladdikte a | 1,6 mm | |
Meslengte | 180 mm | |
totale lengte | 300 mm | |
Zeskant voor sleutel | 13 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660900 10 | |
EAN/GTIN | 7610733085668 | |
Nummer fabrikant | 6102.6-180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroevendraaier voor sleuf, met ‘Multicraft’-krachthandvat 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 16,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 300 mm | 300 mm |
Meslengte | 180 mm | 180 mm |
Bladbreedte b | 10 mm | 10 mm |
Bladdikte a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Serie | multicraft | |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |