Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat 8 mm

Artikelnummer: 660701 8
op aanvraag
Op voorraad
637 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 8 mm
Bladdikte a 1,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 264 mm
Zeskant voor sleutel 12 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660701 8
EAN/GTIN 4045197951465
Nummer fabrikant 660701 8

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. 6-kant steel van chroom-vanadiumstaal, oppervlak verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.
Vanaf gr. 5,5 met 6-kant-aanzet voor sleutel.