{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 3,5 mm | |
Bladdikte a | 0,6 mm | |
Meslengte | 75 mm | |
totale lengte | 156 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660100 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288102119 | |
Nummer fabrikant | 05105711002 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 3,5mm
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.862 stuks direct leverbaar
€ 3,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.824 stuks direct leverbaar
€ 4,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 156 mm | 187 mm | 180 mm |
Meslengte | 75 mm | 100 mm | 90 mm |
Bladbreedte b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Bladdikte a | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |