Torque verwisselbare steel voor Torx Plus® 6IP

Artikelnummer: 659996 6IP
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 6IP
totale lengte 175 mm
Draaimoment 0,6 Nm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
6,3 mm
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659996 6IP
EAN/GTIN 2050001930576
Nummer fabrikant 29006

Omschrijving

T.b.v.:

Momentschroevendraaier-assortiment nr. 659990.