Momentvermenigvuldiger in metalen koffer 5000 Nm

Artikelnummer: 659975 5000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale uitgangscapaciteit (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 400 mm
Hoogte H 180 mm
Meetnauwkeurigheid 5 %
Maximale uitgangscapaciteit 5.000 Nm
Maximale ingangscapaciteit 294 Nm
Tandwielvertraging 20:1
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering 1:17
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik 400 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) 1
Uitgangsvierkant 1.1/2 inch
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ D 120 mm
Gewicht 10,4 kg
Meettechniek Mechanisch
Serie MULTIPOWER MP300
Teruglooprem ja
Overbelastingsbeveiliging ja
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659975 5000
EAN/GTIN 4018754186822
Nummer fabrikant 53035000

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. Ingaande aandrijving met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).
Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van ±5%.
Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.