Momentschroevendraaier zonder schaal, ESD, Maximaal draaimoment: 120cNm

Artikelnummer: 659954 120
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 52,40 / st.
    Verwerkingstijd ca. 2-3 weken
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 7400 ESD pre-set, 105 mm
maximaal draaimoment 120 cNm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Bithouder D 6,3; F 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 155 mm
Ingesteld draaimoment 0,3 Nm
Draaimomentbereik 30 cNm - 120 cNm
Draaimomentbereik 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 Slag (360°) komt overeen met 10 cNm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 122 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659954 120
EAN/GTIN 4013288179487
Nummer fabrikant 05074840001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met Rapidaptor-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.
Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij maat 600). De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar (nr. 675035 gr. F 6,3).